椎角小判柄 リング付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31638198 品番 #096322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鍬用替え柄
厳選素材使用で丈夫

用途
鍬用替え柄
鍬用の替柄
全長(mm)1350 材質 質量(kg)0.5 株寸法(mm)38×26 手元寸法(mm)34×25(小判型)

商品説明動画

鍬の柄 交換方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする