曜日別特売
#095085 金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業 31638225

#095085 金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業 31638225
#095085 金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業 31638225

金象 三徳ジョレン柄 金具リング付

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31638225品番#095085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厳選素材使用で丈夫。
厳選素材使用で丈夫

用途
金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。
鍬用の替柄
全長(mm)1350材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ質量(kg)0.7手元寸法(mm)Φ30
注意
※お客様にて、ボルト・ナットを締付けるモンキーレンチ等の工具が必要な製品です。

商品説明動画

三徳ジョレンの柄 交換方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31638225
2023-04-14
用途: 畑作業

問題なく使えています。複数本のセットでもいいので、単価がもう少し安ければ言うことなし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする