浅香工業
浅香工業の 清掃具
浅香工業の 溝さらい
ASK 万能フロアホーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31638295
品番
#153193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ホコリや細かいごみも良く掃ける万能ホーキ
用途
店舗・オフィス・倉庫の清掃に
材質
(柄)スチールパイプ/(樹脂部)PP/(ホーキ部)PET
質量(g)
330
柄長さ(mm)
1100
頭部長(mm)
300
本数
穂先:3500
穂先(mm)
0.5