浅香工業
浅香工業の 清掃具
浅香工業の 溝さらい
金象 プラホーキ R型 1050 柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31638399
品番
#153324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ
穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています
穂先が抜けにくい処理も施しています。
用途
落ち葉やゴミの清掃作業。
工場内での清掃作業。
雪掃き作業。
形状
柄部手元:丸型
全長(mm)
1490
質量(g)
670
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
樹脂(PP)
頭部長(mm)
490
頭部幅(mm)
先:180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
プラホーキR型 1050柄付
参考になった