ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 油性マーカー
ペイントマーカー細字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31639047
品番
MSP20-W
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
インク色
白
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.3
インク
油性
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字