ジェットストリーム替芯 SXR-600-07

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31639056 品番SXR60007.24
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
インク色 先端ボール径(mm)0.7 軸径(Φmm)5.9 質量(g)3.4 適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム単色 インク油性 全身(mm)98.2 アズワン品番65-0426-55 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31639056
2025-12-27
用途:
替芯
株式会社ライフジャパン芙蓉 様 (金融・保険業)

色々なペンに合わせています。やはり、ジェットストリームは書きやすいですね。

2025-05-21
用途:
書類・メモ書き
合同会社 見置 様 (不動産業)

手帳と一緒に持ち歩いています。書き心地が良く安心して使用出来ています。

2025-04-16
用途:
書類・メモ書き
合同会社 見置 様 (不動産業)

このボールペンも20数年放置していたので、無インクが出なくなっていましたものを復活させることにしました。

2025-02-22
用途:
筆記
自動車・二輪車・自転車関連業

書き味は申し分ないのですが、0.7mmのサイズしかなく、0.38mmのサイズが無かった(買えなかった)ので残念です。

対象商品:
31639056
2020-10-07
用途:
パーカー75のG2規格リフィルの代替で使用
株式会社材栄 様

筆圧は純正リフィルの1/3、サードPの水性の1/2、 とても滑らかにペンが走るので考えに集中できる。 評判通りのボールペンリフィルである。ただ価格が高いという先入観でいつの間にかラフなメモには100円の太字を多用してしまっているのでここが矛盾。

対象商品:
31639056
2020-02-21
用途:
事務の伝票記帳時

いままで、ブランドにこだわらずペンを使っていましたが、ジェットストリームを使って、他と違って書きやすく、作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする