- ネオカラー 分別タッチペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 31639214

ネオカラー 分別タッチペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31639214 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽いタッチで大きく開くワンタッチオープンペール
何かと便利なワンタッチ式
スリム幅で置き場所に困らない
便利な袋止め付き
馴染みやすいアースカラー

容量(L)20 フタの種類ワンタッチ式 材質ポリプロピレン 寸法(mm)185×355×440 種類分別用 色(フタ)ベージュ 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする