TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 分別用ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 分別用ゴミ箱本体
ネオカラー 分別タッチペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31639223
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽いタッチで大きく開くワンタッチオープンペール
何かと便利なワンタッチ式
スリム幅で置き場所に困らない
便利な袋止め付き
馴染みやすいアースカラー
容量(L)
20
フタの種類
ワンタッチ式
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
185×355×440
種類
分別用
色(フタ)
ブルー
商品タイプ
本体+フタ