曜日別特売
- フロート 洗面器 フック穴付き TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 31639363

 

- フロート 洗面器 フック穴付き TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 31639363
- フロート 洗面器 フック穴付き TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 31639363
- フロート 洗面器 フック穴付き TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 31639363

フロート 洗面器 フック穴付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31639363品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

シンプルなフォルムで使いやすい
通気性がよく水がたまりにくい形状なので清潔に乾燥させることができる
フック穴付きで吊り下げての乾燥もできる
すっきり形状で使いやすく、幅広い使用環境にマッチする
銀イオンの抗菌加工で長く清潔に使える

ホワイト N28材質ポリプロピレン寸法(mm)300×310×95使用場所浴室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする