スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
真空ステンレスランチボックス専用ランチバッグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31644263
品番
KBST1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スケーター社製「真空ステンレスランチボックス」専用のランチバッグ
中材入りなので断熱性があり、保温・保冷どちらでも使える
取っ手付きで持ち運びに便利
色
カーボントーン
適合
STLB1
材質
ポリエステル(中材:発泡ポリエチレン)
寸法(mm)
13×13×128