スケーター
スケーターの 理美容小物
スケーターの ミラー
スケーターの バックミラー
スタンドミラー ディズニー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31645943
品番
MRS2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自宅用はもちろん携帯にも便利なサイズ
お出かけするときは必ずチェック、いつも身近にエチケットアイテム
普段使いやトラベル小物に便利
形状
四角
タイプ
折りたたみ
材質
本体:ABS樹脂、鏡:ガラス
寸法(mm)
113×140×6
柄
くまのプーさん ピグレット