スケーター
スケーターの 理美容小物
スケーターの ミラー
スケーターの バックミラー
スタンドミラー ディズニー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31645959
品番
MRS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自宅用はもちろん携帯にも便利なサイズ
お出かけするときは必ずチェック、いつも身近にエチケットアイテム
普段使いやトラベル小物に便利
形状
四角
タイプ
折りたたみ
材質
本体:ABS樹脂、鏡:ガラス
寸法(mm)
113×140×6
柄
ディズニープリンセス