ZX1-VJ324M-1M 真空ユニット(ZX1-VJ324M-~) SMC 31647716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VJ324M-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100リード線取出方法コネクタ(0.3m)注文コード31647716品番ZX1-VJ324M-1M
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)AC100リード線取出方法コネクタ(0.3m)切換方式N.O.(ノーマルオープン)ボディオプション主弁パイロット弁集合排気形ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)AC100搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする