11-CDM2L20-185Z-M9BW 11 Series(11-CDM2) SMC 31649205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-CDM2L20-185Z-M9BW 11 Series(11-CDM2) SMC 31649205
11-CDM2L20-185Z-M9BW 11 Series(11-CDM2) SMC 31649205

11 Series(11-CDM2)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)185作動方式複動片ロッド注文コード31649205品番11-CDM2L20-185Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)185クッション(-) ラバークッションシリーズ(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする