SET912 フードコンテナ&おしぼり ギフトセット ジブリ スケーター 31649224

SET912 フードコンテナ&おしぼり ギフトセット ジブリ スケーター 31649224 SET912 フードコンテナ&おしぼり ギフトセット ジブリ スケーター 31649224

フードコンテナ&おしぼり ギフトセット ジブリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31649224 品番SET912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

食品を保存するのに便利なフードコンテナとおしぼりを組み合わせた人気のギフトセット
フードコンテナは電子レンジ使用可能
おかず入れとして、お弁当の時にも活躍
お食事の時などにあると便利なおしぼり
お気に入りのキャラクターを大切な方へのプレゼントに

付属品フードコンテナM1個+フードコンテナSS1個+おしぼり1枚 材質フードコンテナ:ポリプロピレン、シリコン樹脂、おしぼり:綿100% 寸法(mm)フードコンテナ(M):178×119×55、(SS):130×85×55、おしぼり:320×280 となりのトトロ 水彩

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする