スケーター
スケーターの 歯磨き用品
スケーターの 歯ブラシ
園児用 歯ブラシ ディズニー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
31651568
品番
TB5T
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かわいい歯ブラシで楽しい歯磨き習慣
乳歯期に歯磨きの生活習慣を身につけることは大切
お気に入りのキャラクター歯ブラシで楽しく歯磨き
コンパクトヘッドと握りやすいフォルムでしっかり磨ける
対象
子供用
付属品
歯ブラシ3本+キャップ1個
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
寸法(mm)
140
柄
カーズ クロスロード