電磁弁定格電圧(V)AC10050/60Hz
定格電圧(V)【電磁弁】(1)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
CE-対応品-
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F)サクションフィルタのみ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプ・リード線0.6m
ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8
PV・Vポート管接続口径M5X0.8