全国家庭用品卸商業協同組合
全国家庭用品卸商業協同組合の 洗濯用品
全国家庭用品卸商業協同組合の 洗濯バサミ
カゴ付き 竿ピンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
31653099
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
物干し竿をしっかりはさめる竿ピンチ
竿ごとはさめるY型設計
使わない時は付属のカゴに入れてスッキリ収納
フックも付いているのでカゴごと竿に掛けられる
ピンチお徳用40個、カゴ付きセット
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:スチール
付属品
S字フック+カゴ+ピンチ40個
寸法(mm)
竿ピンチ:90
入数(個)
40