電磁弁定格電圧(V)DC24
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なし
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式ノンロックプッシュ式
CE-対応品-
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空スイッチユニット/フィルタユニットなし
真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプコネクタなし
PV・Vポート管接続口径M5X0.8