ZX1071-D21C 真空ユニット(ZX1071-D21〜) SMC 31664157

真空ユニット(ZX1071-D21〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31664157 品番ZX1071-D21C
参考基準価格(税別)¥26,460 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
モジュール設計による必要機能組合せが可能。
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
マニホールド化可能。

リード線(m)0.6 真空スイッチユニット/フィルタユニット(C) コネクタ タイプ 管接続口径(-) M5 x 0.8 エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21) 2出力/アナログ出力なし 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする