商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし注文コード31664464品番ZX1071-J11LZ-PS
参考基準価格(税別)¥37,310販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・仕様など109種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能