ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
31666626
品番
HBRHZ
参考基準価格(税別)
¥1,725
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
適合フランジ厚(mm)
7〜15
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
適合金具
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
注意
※W3/8全ねじボルトは別途ご用意ください。
※H形鋼フランジ幅50mm、60mmには使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。