11-LEJS63S7A-1000B-S2S2 11-LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ クリーン仕様 SMC 31675026

※5-M15-2-11-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ クリーン仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200Wリード(mm)(A) 20注文コード31675026品番11-LEJS63S7A-1000B-S2S2
参考基準価格(税別)¥487,030販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~230V)ボディサイズ63コネクタ(-) コネクタなしアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2真空ポート(-) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする