SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホールスプレー混合栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31708925
品番
K8731JV-13
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。
用途
キッチン用ワンホール混合栓。
材質
銅
厚さ(mm)
5~30
取付穴径(Φmm)
36~40
ロックナット
対辺:38mm
取付穴径(mm)
36~40
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった