カラー方眼下敷 B6判

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31708959 品番CPK-B6-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スタイルに合わせて選べるカラーシリーズから方眼下敷です。特長は線やグラフを書く時に便利な5mm方眼タイプです。
10mm毎に罫線が太くなっているので読取り易くなっています。また全ての辺に目盛りがあり、定規としての機能も備えています。
表面は光沢クリア、裏面はすべりにくいマット地になっています。

サイズB6手帳サイズ ブルー 材質ポリプロピレン樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×128×0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31708986
2019-08-08
用途:
サイズを計測し写真を撮ります
卸売・小売業

商品を画像で配信するにあたって、使用しております。サイズがすぐにわかって重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする