共栄プラスチック
共栄プラスチックの ノート・メモ
共栄プラスチックの 下敷き
カラーソフト透明下敷 B5判
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31709056
品番
CSS-B5-P
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
なめらかなタッチで無理なく強弱がでるため文字が楽に書けます。なめらかなタッチなので硬筆書写用に適しています。
書きやすさを追求した新感覚の下敷です。スタイルに合わせて選べる全4種のカラー展開です。
サイズ
B5
色
クリアマットピンク
材質
軟質塩化ビニール樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×180×0.8
再生紙使用マーク
適合