スターエム
スターエムの アンカーボルト
スターエムの アンカー関連商品
ポキポキBOLT専用 アダプター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31709589
品番
5030-A120
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
全長(mm)
65
幅(mm)
29.5
サイズ
M12用
質量(g)
196