20013 ゼットソー マルチ 際切用 岡田金属工業所(ゼットソー) 31709634 20013 ゼットソー マルチ 際切用 岡田金属工業所(ゼットソー) 31709634 20013 ゼットソー マルチ 際切用 岡田金属工業所(ゼットソー) 31709634 20013 ゼットソー マルチ 際切用 岡田金属工業所(ゼットソー) 31709634

ゼットソー マルチ 際切用

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31709634 品番20013
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様ホルダー取付部:ファイン 高さ(mm)96 質量(g)22 ピッチ(mm)1.75 奥行(mm)6 ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.6 サイズ(mm)33 のこぎり板厚(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
各種木工
サービス業

さすが安定のメーカー、ゼットソーの製品ですね。間違ってフィニッシュネイルを数本切ってしまいましたが切れ味はさほど変わりませんでした。でもくれぐれもお気をつけて

対象商品:
31709634
2023-11-06
用途:
際切り

棚の飛び出たダボの切断に使用しました。きれいに切れます。岡田金属の製品は満足できます

対象商品:
31709634
2023-01-22
用途:
木材の切断
有限会社伊藤工務店 様 (建設業・工事業)

刃先が荒いので、すぐダメになるかと心配したが、さすがZソー、切れ味抜群。
他の代替品は、取り付け部分が割れたりするが、耐久性、切れ味共に申し分無い。
また、アサリが無いと書かれているが対象に傷がつきにくくそこも大変良かった。

対象商品:
31709634
2021-07-07
用途:
リフォーム
創作工房クボコボ 様

アサリ有りの物と間違えて購入したのですが、これも要ります アサリがある物と同様大活躍です。是非両方揃えてください。

1人が参考にしています
対象商品:
31709634
2021-06-11
用途:
DIYや補修時
その他業種

ダボ穴埋め補修時に使用しましたが、ヤスリ掛けが要らないほど綺麗になりました。しかし、気を抜くと切れる分だけ材に食い込んでしまうので、練習は必要でした。

対象商品:
31709634
2020-12-27
用途:
木工作業
株式会社中部ミシンサービス 様

今までのマルチツールの刃とは全くの別物です。
今まで何だったんだと思いました。

これからしばらくは、こちらの商品一択になると思います。

2020-07-12
用途:
コンパネ切断

マルチツールで板の切断はキツイなーと思っていましたが、この刃は切れ味かよく楽に切断できるようになりました。
マルチツールの活躍の幅が広がります。

2019-03-10
用途:
リフォームDIY
その他業種

アサリが無いためフローリングの際などを切るのに重宝します。切れ味もメーカー純正よりも良い気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする