曜日別特売
H2L28R40-MM04TNNTN ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750313

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
減速比40
出力(kW)0.4
内容量1台注文コード31750313品番H2L28R40-MM04TNNTN
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
出力(kW)
0.4
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
40
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
37.5/45
安全率
1.0
枠番
28mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
H2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)
2.1/1.8/1.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
37.5/45
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
右側
許容慣性モーメント(kg・m2)
0.0015
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
37.5[92]/45[76]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
2450 [250]
実減速比
1/40

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする