- 出力(kW)
- 1.5
- 電源
- 三相
- 電圧(V)
- 200/200/220
- 減速比
- 100
- 周波数(Hz)
- 50/60/60
- 軸の形状
- キー溝付き軸
- 取付方式
- 脚取付
- ブレーキ有無
- なし
- 使用環境
- 屋内
- 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
- 15/18
- 安全率
- 1.0
- 枠番
- 50mm(および出力軸径)
- 種類
- ギアモータ
- 規格
- CE・UL・CCC
- シリーズ
- H2シリーズ(直交軸)
- 定格電流(A)
- 6.4/6.0/5.7
- 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
- 15/18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格回転速度(r.p.m)
- 1450/1740/1750
- 出力軸方向(入力側から見た場合)
- 右側
- 許容慣性モーメント(kg・m2)
- 0.005
- 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
- 15[830]/18[692]
- 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
- 8820 [900]
- 実減速比
- 1/98