SMC
AC Series(AC40A-02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
注文コード
31786003
品番
AC40A-02DE-V
参考基準価格(税別)
¥28,990
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・オートドレン仕様
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc