※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
21 Series(21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)
注文コード
31800292
品番
21-CDM2B25-50Z
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・ボディサイズ・チューブ内径
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
シリーズ
(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
シリンダ内径(Φmm)
25
CADデータダウンロード