SMC
AC Series(AC40B-02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
31800947
品番
AC40B-02E-V1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,530
この商品は
圧力計
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
圧力スイッチ仕様
(-) アタッチメントなし
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
(V1) 取付位置:V+AF+AR_K
CADデータダウンロード