※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
22 Series(22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31809085
品番
22-MGPL16-10-M9NWVZ
参考基準価格(税別)
¥41,140
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・サイズ・ストローク
など
328
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
タイプ
(22) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (バキュームタイプ)
リード線(m)
5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9NWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付