3コ用スイッチボックス カバー別

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31818177 品番DS49130
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
長さ(mm)182 幅(mm)117 質量(kg)0.53 高さ(mm)44 種類3コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする