Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
4コ用スイッチボックス カバー別
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31818186
品番
DS49140K
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
228
幅(mm)
117
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
54
種類
4コ用
板厚(mm)
1.6
仕上
鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G22(C25)×2・G16(C19)×2