※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール
B型フラットエルボ 後付け型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818317
品番
DZB229E
参考基準価格(税別)
¥635
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
タイプ
後付け型
形状
フラットエルボ
質量(kg)
0.09
種類
B型
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
21.5
寸法W(mm)
43.4
寸法R(mm)
17