Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール
B型フリージョイント 連結・後付兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818353
品番
DZB277W
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
ホワイト
タイプ
連結・後付け兼用
仕様
ケーブル工事専用
形状
フリージョイント
質量(kg)
0.02
型
B型
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
17.6
寸法W(mm)
33.2