※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
EGカムコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818493
品番
DA4476K1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
質量(kg)
0.65
種類
薄鋼電線管用
寸法L(mm)
71.2
寸法d(mm)
68
呼び
76-C75
寸法A(mm)
108
寸法l(mm)
20
おねじ外径(mm)
76.2
適合電線管
C75