※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31818825 品番 DS1563K
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製 質量(kg)0.11 タイプキャップ付 種類薄鋼電線管用 寸法H(mm)24.2 寸法d(mm)55 呼びC63 寸法A(mm)74 寸法D(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする