Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ステンレスEGカムコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31819105
品番
DAJ7424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
材質
SUS304および相当品
種類
厚鋼ねじシリーズ用
呼び
24-G22
表面仕上げ
♯240研磨
適合電線管
G22