※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスエントランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31819157 品番 DFSJ1922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。

呼びG22 寸法A(mm)125 寸法B(mm)127 寸法D(mm)32 質量(kg)2.82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする