SMC
25A Series(25A-AR)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31819314
品番
25A-AR20-02H-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
105
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20