※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじなし防水コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31819525 品番 DFSJ242W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。

材質ステンレス 質量(kg)0.27 寸法d(mm)48.5 長さL(mm)74.5 呼びG42 本数止めねじ:2 止めねじ長さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする