※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ステンレスねじなし防水コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31819613
品番
DSSJ251W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.22
寸法d(mm)
51.3
長さL(mm)
58.5
呼び
E51
本数
止めねじ:2
止めねじ長さ(mm)
6