Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ステンレスノーマルベンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31819647
品番
DFSJ1319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる所に使用します。
接続にはカップリングをご使用ください。
質量(kg)
0.16
寸法L(mm)
135
呼び
C19
寸法D(mm)
19.1
寸法R(mm)
90