※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスノーマルベンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31819674 品番 DFSJ1339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

配管を直角に曲げる所に使用します。
接続にはカップリングをご使用ください。

質量(kg)0.6 寸法L(mm)255 呼びC39 寸法D(mm)38.1 寸法R(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする