※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスユニバーサルT型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼びC19 注文コード31819909 品番DFSJ2419
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る

露出配管でT形に曲げる場合に使用します。

呼びC19 寸法A(mm)90 寸法B(mm)33 寸法C(mm)35 寸法D(mm)25.6 寸法l(mm)20 質量(kg)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする