※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ステンレス丸型露出ボックス
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
1方出
呼び
G22
注文コード
31819979
品番
DFSJ2522
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
種類・呼び
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
質量(kg)
0.65
種類
1方出
寸法H(mm)
40
規格
JIS C 8462-1
呼び
G22
寸法A(mm)
89
寸法D(mm)
31.9
寸法B(mm)
73
寸法l(mm)
23