※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼びG28 注文コード31820356 品番DFSJ3028
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。

質量(kg)0.93 寸法H(mm)50 呼びG28 寸法D(mm)38.3 寸法l(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする